カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- BIGM(丸山製作所)(69)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- AMPHENOL(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- CKD(22)
- omron(オムロン)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 日東工器(15)
- 三菱電機(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- 東和制電工業(TOWA)(14)
- ケナメタル(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- オーム電機(10)
- SK(新潟精機)(9)
- RICOH(リコー)(9)
- ワルター(9)
- Jackery(ジャクリ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「3000a」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF
ニチコン¥539税込¥5931個当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応