カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Ruby-con(28)
- KEMET(6)
- 日本ケミコン(5)
- EPCOS(3)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- 東信工業(1)
- VISHAY(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「33000μf 50v」の検索結果

105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
ニチコン¥599税込¥6591袋(25個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VRリップル電流 = 260mAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(25個)欠品中仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 4.7μF 250V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性高リプル電流最大2000時間の長寿命鉛フリーリフローはんだ付け静電容量値:最大33000μF仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:55mAアズワン品番65-7180-65