カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- 日本ケミコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Ruby-con(4)
- EPCOS(2)
- KEMET(2)
- SMC(1)
- 河村電器産業(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- SPARKFUN(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「330uf」の検索結果

105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF
ニチコン¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥579税込¥6371個当日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF
ニチコン¥579税込¥6371個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 3300uF
ニチコン¥389税込¥4281個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×25静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1700リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)