カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • VISHAY(16)
  • 日本ケミコン(13)
  • RS PRO(13)
  • ルビコン(3)
  • KEMET(2)
  • 東信工業(1)
  • NIC Components(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v dc 470μf」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
489税込538
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VKリーク電流 = 3 μA、4 μAアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
80税込88
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μFニチコン
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μFニチコン
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
559税込615
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 58mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 470μFニチコン
449税込494
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 470μFニチコン
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μFニチコン
949税込1,044
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μFニチコン(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPDニチコン
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μFニチコン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(マイナス) = -20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 470μFニチコン
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 47μF, ,35V dc, UUD1V470MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 47μF, ,35V dc, UUD1V470MCL1GSニチコン
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%UD シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μFニチコン
959税込1,055
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μFニチコン
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μFニチコン
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μFニチコン
3,798税込4,178
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μFニチコン
479税込527
1袋(10個)
欠品中
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uFニチコン
239税込263
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μFニチコン
2,198税込2,418
1個
欠品中
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPD ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UPW1E471MPDニチコン
6,598税込7,258
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.05APWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
コンデンサ 470μF 35V dc 1箱 200個入 ニチコンコンデンサ 470μF 35V dc 1箱 200個入ニチコン
10,980税込12,078
1箱(200個)
7日以内出荷
PWシリーズラジアル6.3→35V
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.22Aアズワン品番65-7101-56
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μFニチコン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 47μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
dc12v dc5v 変換特集