カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 日本ケミコン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「35v27μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF
ニチコン¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.3Aアズワン品番65-7041-42