カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- CIO(7)
- 東芝ライテック(5)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本アンテナ(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- KSフィルター(2)
- MACRONIX(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- アイシン精機(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- K.Pガスケット(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「35v33」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF
ニチコン¥579税込¥6371個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)