カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • SK11(2)
  • RS PRO(2)
  • KTC(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • AVX(1)
  • VISHAY(1)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v330」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF

    ニチコン
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF

    ニチコン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 3300uF

    ニチコン
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)16×35.5静電容量3300μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2220リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)