カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(13)
- VISHAY(11)
- 日本ケミコン(9)
- TDK(6)
- KEMET(5)
- 住友重機械工業(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 岡谷電機産業(3)
- AVX(3)
- 共立電気計器(2)
- 東信工業(2)
- EPCOS(2)
- カスタム(1)
- 三和電気計器(1)
- SPG(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 指月電機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「4.5μf」の検索結果

105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10%
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 22.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 25.5mm奥行き = 9.4mm高さ = 18.2mm寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-7155-09
コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7037-97
コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-30
コンデンサ 270μF 35V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●直径:10mmアズワン品番65-7047-81
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7050-92
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.6Aアズワン品番65-7037-17
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入
ニチコン¥63,980税込¥70,3781セット(500個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-7041-45
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
ニチコン¥64,980税込¥71,4781セット(500個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流10000時間@105℃の長寿命仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-6925-14
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入
ニチコン¥64,980税込¥71,4781セット(500個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:28mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.6Aアズワン品番65-6920-80
コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入
ニチコン¥63,980税込¥70,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6924-12
コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入
ニチコン¥65,980税込¥72,5781セット(500個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●高さ:10.3mm●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.5Aアズワン品番65-7042-25
コンデンサ 270μF 35V dc 1セット 500個入
ニチコン¥64,980税込¥71,4781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:2Aアズワン品番65-6919-37