カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 日本ケミコン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KEMET(3)
- RS PRO(3)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「400v 68μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF
ニチコン¥939税込¥1,0331袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥579税込¥6371個当日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ許容差 = ±20%GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.49 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF
ニチコン¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(プラス) = 20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85