カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • KEMET(44)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • EPCOS(2)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • SCHAFFNER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 250v」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    ニチコン
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47μF 250V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 250V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7181-89
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZアズワン品番65-7167-30
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20