カテゴリ
- 制御機器(33)
- 汎用ロジック(29)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 日本ケミコン(15)
- ルビコン(2)
- 東信工業(1)
- VISHAY(4)
- RS PRO(9)
- KEMET(2)
- CORNELL DUBILIER(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EPCOS(4)
- RECOM(2)
- Asian Brand(2)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「4700μf」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(マイナス) = -20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF
ニチコン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF
ニチコン¥729税込¥8021個翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF
ニチコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
ニチコン¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF
ニチコン¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF
ニチコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
ニチコン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μF
ニチコン¥819税込¥9011個翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥799税込¥8791個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF
ニチコン¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF
ニチコン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 4700uF
ニチコン¥679税込¥7471個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)18×35.5静電容量4700μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2490リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GRリーク電流 = 910 μAGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 470μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF
ニチコン¥3,798税込¥4,1781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(マイナス) = -20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 4700uF
ニチコン¥459税込¥5051個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)16×25静電容量4700μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2100リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.91 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応