カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(140)
- ホンダ(125)
- MAZDA(マツダ)(104)
- 大阪魂(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(89)
- エスコ(82)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- RS PRO(61)
- イトーキ(60)
- ミツビシ(54)
- スズキ(53)
- X.A.M(51)
- KEMET(42)
- SMC(41)
- VISHAY(38)
- MURATA(村田製作所)(37)
- WURTH ELEKTRONIK(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「47x」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF
ニチコン¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF
ニチコン(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF
ニチコン(2件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリード径 = 0.6mmBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 47μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CA寿命 = 12000hCA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
ニチコン¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF
ニチコン¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥769税込¥8461袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 16V dc 47μF
ニチコン¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS許容差(プラス) = 20%NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥479税込¥5271袋(10個)欠品中仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 47μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF許容差(プラス) = +20%導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF
ニチコン¥799税込¥8791袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF
ニチコン¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 250V dc 1袋 25個入
ニチコン¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ仕様●静電容量:47μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7181-89
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 20個入
ニチコン¥669税込¥7361袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7043-20
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZアズワン品番65-7167-30
コンデンサ 47μF 160V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ仕様●静電容量:47μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:270mAアズワン品番65-6986-11
コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ 高密度基板に実装できるように設計されています キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7050-23
コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:195mAアズワン品番65-7191-91
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF
ニチコン¥829税込¥9121袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VRリーク電流 = 3 μA、4 μAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応