カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- BIGM(丸山製作所)(114)
- CKD(78)
- フジトク(22)
- NACHI(不二越)(12)
- NEC(8)
- RotopaX(ロトパックス)(8)
- 富士電機(6)
- オンダ製作所(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- omron(オムロン)(4)
- 第一計器(4)
- 右下精器製造(4)
- Vesrah(4)
- ラスタバナナ(4)
- 旭計器工業(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- イチネンTASCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4g2r」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 4.7μF
ニチコン¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LD寿命 = 10000 h, 20000 hニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン(1件のレビュー)¥77税込¥851個4日以内出荷ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20