カテゴリ

  • 制御機器(166)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(12)
  • ダイヤトレンド(281)
  • omron(オムロン)(144)
  • RS PRO(99)
  • サンワサプライ(86)
  • SKC(環境測定)(78)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • 日本ケミコン(49)
  • 東芝(42)
  • VISHAY(33)
  • Ruby-con(33)
  • NB(日本ベアリング)(30)
  • 三商(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(30)
  • アズワン(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • TORAY(東レ)(20)
  • SIBATA(柴田科学)(19)
  • パピルスカンパニー(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50μ」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    ニチコン
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 82μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 82μF

    ニチコン
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF

    ニチコン
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    ニチコン
    ¥979税込¥1,077
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT許容差(マイナス) = -20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    ニチコン
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = BT寿命 = 2000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF

    ニチコン
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    ニチコン
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VRリップル電流 = 260mAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF

    ニチコン
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    ニチコン
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EPリーク電流 = 3 μAバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 100μF

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 150μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 330μF

    ニチコン
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = 金属封入シリーズ = UD許容差(プラス) = 20%UD SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

    ニチコン
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF

    ニチコン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    ニチコン
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm高さ = 6.2mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応