カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • ホンダ(101)
  • SMC(10)
  • BRAKING(2)
  • エスコ(1)
  • ニトムズ(1)
  • 下西製作所(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501mn」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS

    ニチコン
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UCD1H101MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UCD1H101MNL1GS

    ニチコン
    19,980税込21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●極性あり : 極性%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応