カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Acer(エイサー)(1)
- FARAD(1)
- GB[制御機器](2)
- MCO(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Ruby-con(2)
- オーム電機(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ノーブランド(2)
- マスプロ電工(1)
- 日本ケミコン(3)
- 日精電機[制御機器](4)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「50v 1uf」の検索結果
特価

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 20V dc 22μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CFリーク電流 = 88 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105