カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(38)
- VISHAY(32)
- KEMET(25)
- KYOCERA AVX(23)
- RS PRO(19)
- MURATA(村田製作所)(18)
- TDK(10)
- 日本ケミコン(7)
- TRACO POWER(7)
- 日本アンテナ(5)
- EPCOS(4)
- 京セラ(3)
- ルビコン(3)
- Ruby-con(2)
- TDKラムダ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 太陽誘電(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「50v 22μ」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF
ニチコン¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = BT寿命 = 2000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF
ニチコン¥649税込¥7141袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm高さ = 6.2mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF
ニチコン¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF
ニチコン(1件のレビュー)¥289税込¥3181袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF
ニチコン¥819税込¥9011袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB
ニチコン¥709税込¥7801袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mAアズワン品番65-6919-36
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥78,980税込¥86,8781セット(1000個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7038-32
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥78,980税込¥86,8781セット(1000個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mAアズワン品番65-6924-52
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-6924-30
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 3300μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 50個入
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:230mA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7050-02
コンデンサ 22μF 100V dc 1セット 500個入
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:130mAアズワン品番65-7118-56
コンデンサ 22μF 100V dc 1セット 500個入
ニチコン¥18,980税込¥20,8781セット(500個)7日以内出荷チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:150mA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7046-36
コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 25個入
ニチコン¥3,198税込¥3,5181袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:165mAアズワン品番65-7181-90
コンデンサ 2200μF 50V dc
ニチコン¥629税込¥6921個6日以内出荷Aluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃。Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal plating仕様●静電容量:2200μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●シリーズ:LSアズワン品番65-7167-06
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF
ニチコン¥849税込¥9341個当日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 82μF
ニチコン¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 330μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF
ニチコン¥809税込¥8901個翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリーク電流 = 0.63 mAニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 180μF
ニチコン(1件のレビュー)¥549税込¥6041個翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μF
ニチコン¥989税込¥1,0881袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(2個)5日以内出荷ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GUアズワン品番65-7164-65
コンデンサ 270μF 250V dc 1袋 2個入
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(2個)6日以内出荷GXシリーズ。NichiconGXシリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差:±20%、使用温度範囲:-25℃→+105℃仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7187-61
コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7186-72
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF
ニチコン¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 5個入
ニチコン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6977-87
電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入
ニチコン¥109,800税込¥120,7801袋(250個)7日以内出荷ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7075-30
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF
ニチコン¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GWリーク電流 = 0.73 mAニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応