カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • KYOCERA AVX(72)
  • KEMET(44)
  • EPCOS(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • VISHAY(7)
  • 京セラ(5)
  • TDK(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • 日精電機[制御機器](5)
  • AVX(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • MCP(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • 東信工業(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v0.1μf」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 68μF

    ニチコン
    399税込439
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    ニチコン
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF

    ニチコン
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃。ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZアズワン品番65-7167-30
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105℃。ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。静電容量0.1~1500μF、電圧6.3~50Vの製品があります。特長と利点:。高密度実装に最適推奨リフロー:5秒間@+260°ピーク、60秒間2回@+230℃超(Φ10x10:1回)チップ型耐溶剤低インピーダンス表面実装鉛フリー
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:WDアズワン品番65-7167-24
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105℃。ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。特長と利点:。高密度実装に最適
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7195-61
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS

    ニチコン
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UWD1H221MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UWD1H221MCL1GS

    ニチコン
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●リップル電流 : 670mA●アルミ電解コンデンサ●WDシリーズ●105 ℃. ニチコンのWDシリーズは●低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており●自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており●動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF●電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク●60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, UWD1H3R3MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, UWD1H3R3MCL1GS

    ニチコン
    35,980税込39,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1mmリップル電流 = 30mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)3.3
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,50V dc, UWT1H470MCL1GS

    ニチコン
    21,980税込24,178
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 47μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●漏れ電流 3 μA%●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS

    ニチコン
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB

    ニチコン
    639税込703
    1袋(25個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS

    ニチコン(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS

    ニチコン
    599税込659
    1袋(5個)
    欠品中
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, UWT1C470MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,16V dc, UWT1C470MCL1GB

    ニチコン
    15,980税込17,578
    1セット(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WT%定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
  • ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB

    ニチコン
    749税込824
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS

    ニチコン
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    WTシリーズ。WTアルミ電解コンデンサシリーズ。55→+105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格動作電圧の範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7180-58
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, UWT0J102MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, UWT0J102MNL1GS

    ニチコン
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,16V dc, UWT1C100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,16V dc, UWT1C100MCL1GB

    ニチコン
    24,980税込27,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン(15件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 4.7μF, ,25V dc, UWT1E4R7MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 4.7μF, ,25V dc, UWT1E4R7MCL1GB

    ニチコン
    259税込285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)4.7
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UWT1C221MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UWT1C221MCL1GS

    ニチコン
    22,980税込25,278
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm漏れ電流 = 35.2 μA定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    769税込846
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

    ニチコン
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 470μF

    ニチコン
    619税込681
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF

    ニチコン
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 1μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

    ニチコン
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 33μF

    ニチコン
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン 電解コンデンサ 220μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 220μF

    ニチコン
    559税込615
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

    ニチコン
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    ニチコン
    679税込747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷