カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- IDEC(和泉電気)(55)
- 三菱電機(40)
- YAGEO(31)
- KEMET(26)
- MURATA(村田製作所)(18)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- オリエンタルモーター(7)
- TDK(7)
- KINGBRIGHT(6)
- RS PRO(6)
- アズワン(5)
- VISHAY(5)
- DiodesZetex(5)
- 日本ケミコン(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- イマダ(3)
- TDKラムダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「50v2.2」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
ニチコン¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, UUA1H2R2MCL1GS
ニチコン¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 2.2μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 4 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 4mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●リップル電流 : 12mA●アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 5個入
ニチコン¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mAアズワン品番65-6919-36
コンデンサ 33μF 50V dc 1袋 10個入
ニチコン¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流10000時間@105℃の長寿命仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.6Aアズワン品番65-7041-21
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入
ニチコン¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-6924-30
コンデンサ 33μF 50V dc 1セット 900個入
ニチコン¥74,980税込¥82,4781セット(900個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-6919-85
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7038-32
コンデンサ 22μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mAアズワン品番65-6924-52
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UWT1V101MCL1GS
ニチコン¥18,980税込¥20,8781セット(900個)欠品中仕様●静電容量 100μF●電圧 35V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●リード間隔 2.2mm●リップル電流 84mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応