カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(39)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「55v 15000μf」の検索結果
特価

ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD
ニチコン¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応