カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 日本ケミコン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- VISHAY(4)
- RS PRO(3)
- EPCOS(2)
- TDK(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「6800μf 50v」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF
ニチコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
コンデンサ 6800μF 450V dc
ニチコン¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ℃ でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX、LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です仕様●静電容量:6800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 115mm●高さ:115mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.8mm●漏れ電流:5 mA●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7027-94
電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入
ニチコン¥76,980税込¥84,6781袋(300個)7日以内出荷PWシリーズラジアル50→450V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により、2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7042-90
電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入
ニチコン¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6976-95
ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA
ニチコン¥779税込¥8571個7日以内出荷ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680