カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 日本ケミコン(8)
- KEMET(4)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「820μf50v」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 820μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85