カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(776)
- Panasonic(パナソニック)(730)
- SMC(109)
- エスコ(81)
- VISHAY(59)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- レニショー(26)
- TRACO POWER(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- ノーブランド(21)
- XP POWER(20)
- 三菱電機(18)
- ケナメタル(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- azbil(旧:山武)(11)
- ニッタ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「a5000」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 560μF
ニチコン¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリップル電流 = 1.9AGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 150μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 730 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 770 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 390μF
ニチコン¥3,798税込¥4,1781袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 390μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリップル電流 = 1.44AGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 4700μF 450V dc
ニチコン¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷インバータ回路などの産業用電源に適しています負荷寿命:85℃でのリプル電流の用途に5000時間使用LNX、LNKよりも小型で高リプル電流です高速充放電の負荷に対応ACサーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:63.5 Dia. x 145mm●高さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●直径:63.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●リップル電流:19.2A●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6947-57