カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MCP(1)
- Murata Power Solutions(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- RS PRO(1)
- TDK(1)
- TRACO POWER(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- オムロンヘルスケア(2)
- シグマ光機(1)
- ハネウェル(2)
- 三菱電機(2)
- 岡野製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c15ma 100v」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF
ニチコン(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応