カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- BIGM(丸山製作所)(630)
- ホンダ(435)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(337)
- SHIMANO(シマノ)(186)
- IKO(日本トムソン)(92)
- SMC(71)
- イトーキ(47)
- マキテック(44)
- RS PRO(40)
- KEMET(32)
- VISHAY(29)
- CIO(27)
- StarTech.com(24)
- マキタ(23)
- コノエ(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- CKD(19)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「c3000」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 4700μF
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 6800μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差 = ±20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF
ニチコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF
ニチコン¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 22000μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1500μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.49 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 22000μF
ニチコン¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差 = ±20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 10000μF
ニチコン¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF
ニチコン¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100V dc 1500μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μF
ニチコン¥819税込¥9011個翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 3300μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 25V dc 10000μF
ニチコン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリード径 = 0.8mmニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF
ニチコン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリーク電流 = 2.68 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB
ニチコン(1件のレビュー)¥759税込¥8351個7日以内出荷ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 1.45 mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)4700
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 220μF
ニチコン¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.91 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応