カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- scinics(サイニクス)(1)
- SK11(2)
- SMC(3)
- SWAGE-LINE(6)
- TRUSCO(1)
- アズワン(2)
- エスコ(4)
- スーパーツール(4)
- タナカ(1)
- ナブテスコサービス(2)
- マキタ(2)
- ミヤナガ(1)
- ムラキ(2)
- ユニカー工業(1)
- 城東テクノ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb-105」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CBリーク電流 = 4 μAアルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)RoHS指令(10物質対応)対応