カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(9)
  • SMC(808)
  • KEMET(289)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • RS PRO(253)
  • EPCOS(143)
  • YAGEO(143)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • MURATA(村田製作所)(98)
  • TRACO POWER(98)
  • 三菱電機(90)
  • omron(オムロン)(87)
  • VISHAY(82)
  • onsemi(70)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(67)
  • TDK(67)
  • SICK(58)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • コガネイ(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc200」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 10μF

    ニチコン
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    889税込978
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CA寿命 = 12000hCA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 150μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CSリード径 = 0.8mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc

    ニチコン
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:20 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:20mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7178-87
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 330μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 3300μF 200V dc ニチコン

    コンデンサ 3300μF 200V dc

    ニチコン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ニチコンNRシリーズ。ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:51 x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-25℃●直径:51mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●シリーズ:NRアズワン品番65-7112-48
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリーク電流 = 770 μAGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GRリーク電流 = 910 μAGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF

    ニチコン
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    2,898税込3,188
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ。ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GUアズワン品番65-7164-65
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF

    ニチコン
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1μF

    ニチコン
    119税込131
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF

    ニチコン
    899税込989
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU許容差 = ±20%ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 330μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1500μF

    ニチコン
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応