カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- 中西産業(2)
- omron(オムロン)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- アキュレイト(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc825」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF
ニチコン¥2,698税込¥2,9681袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応