カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- JTC(1)
- KITACO(1)
- omron(オムロン)(4)
- TRW(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- ノーブランド(9)
- 日進医療器(車イス)(4)
- 泉精器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ニチコン ポリマーコンデンサ,CX,39μF,25V dc,PCX1E390MCL1GS
ニチコン¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け仕様テクノロジー = ポリマー, 電解静電容量 = 39μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装等価直列抵抗 = 55mΩリード間隔 = 3.2mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃寸法 = 8 (Dia) x 6.9mmシリーズ = CX電解質の種類 = ソリッドリップル電流 = 480mARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら