カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- GATOR Case(3)
- KMC(1)
- VISHAY(1)
- CQ出版(1)
- RESIONE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「edlc」の検索結果

スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品
ニチコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応