カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- 日本ケミコン(3)
- KEMET(3)
- SPARKFUN(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- ミツビシ(2)
- 三和電気計器(1)
- シャープ(1)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 東信工業(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- VISHAY(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ロア・インターナショナル(1)
- MARWI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「elna」の検索結果

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
ニチコン¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応