カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(17)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- MURATA(村田製作所)(5)
- THK(4)
- RS PRO(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- DEDA ELEMENTI(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- DURO(デューロ)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- MAXIMA(マキシマ)(1)
- DJI(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- SICK(1)
- MOXA(1)
- Festo(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「endurance」の検索結果

コンデンサ 2200μF 50V dc
ニチコン¥619税込¥6811個6日以内出荷Aluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃。Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal plating仕様●静電容量:2200μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●シリーズ:LSアズワン品番65-7167-06
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 15000μF
ニチコン¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃. Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal platingRoHS指令(10物質対応)対応