カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(82)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- SMC(24)
- KANA(片山チエン)(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ムラテックKDS(5)
- 日東工業(5)
- ハーティング(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 東京発条製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- 三木精機(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f16-55」の検索結果

コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入
ニチコン¥12,980税込¥14,2781箱(200個)7日以内出荷ニチコンPSシリーズコンデンサ。ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR。幅広い仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:800mAアズワン品番65-7087-82