カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • RS PRO(20)
  • スリーピース(13)
  • 日本ケミコン(7)
  • SK(新潟精機)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • サンハヤト(3)
  • ノーブランド(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • オーム電機(2)
  • コガネイ(2)
  • サンドビック(2)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 扇工業(2)
  • 東信工業(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1000a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
769税込846
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 470μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 470μFニチコン
449税込494
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 330μFニチコン
7,998税込8,798
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1000μFニチコン
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μFニチコン(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 220μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 220μFニチコン
17,980税込19,778
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 4.7μFニチコン
699税込769
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 4700μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 4700μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1μFニチコン
269税込296
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 22μFニチコン
779税込857
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様電圧:50V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 5.4mm 高さ:5.4mm 動作温度 Min:-55℃ 寿命:1000h 直径:8mm リップル電流:51mA リーク電流:3 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応