カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- IKO(日本トムソン)(19)
- THK(10)
- Nikon(ニコン)(8)
- SMC(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イースタン精工(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- フジキン(1)
- ユキワ精工(1)
- 大生工業(1)
- INA(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- KOA(1)
- SANWA(三和電気工業)(1)
- LINKMAN(1)
「iko cf6」の検索結果

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 47μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF許容差(プラス) = +20%導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 20V dc 22μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CFリーク電流 = 88 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃