カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- ParkerTAIYO(9)
- 三ツ星ベルト(9)
- サンワサプライ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 渡辺電機工業(5)
- アソー(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KITACO(3)
- LINKMAN(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- サンコーテクノ(2)
- 日本ファイリング(2)
- 協和[機構部品](2)
- HORN(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 呉竹(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「la-35」の検索結果
特価

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 560μF
ニチコン¥2,198税込¥2,4181袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF
ニチコン¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF
ニチコン¥2,598税込¥2,8581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応