カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • オカムラ(岡村製作所)(221)
  • CKD(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • X-BRAID(7)
  • GOSEN(ゴーセン)(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • シーガー(4)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SUNLINE(3)
  • C’ultiva(カルティバ)(3)
  • カナフジ電工(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 津根精機(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-45」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 電解コンデンサ 560μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 560μFニチコン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μFニチコン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μFニチコン
3,500税込3,850
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(マイナス) = -20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
lb-47特集