カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(2)
  • C’ultiva(カルティバ)(45)
  • SMC(31)
  • SUNLINE(14)
  • CKD(12)
  • GOSEN(ゴーセン)(12)
  • ParkerTAIYO(9)
  • ダイワ(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • シーガー(7)
  • SICK(6)
  • オーム電機(5)
  • タンガロイ(5)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • オザック精工(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-35」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μFニチコン
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μFニチコン
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 330μFニチコン
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入ニチコン
2,998税込3,298
1袋(2個)
8日以内出荷
NichiconLGZシリーズは、スナップインTerminalタイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量120μF、静電容量許容差±20%、機器の寿命を延ばします。RoHS指令に適合(2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-56RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 470μFニチコン
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入ニチコン
199,800税込219,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-17