カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • KITO(キトー)(1,190)
  • cotta(27)
  • SMC(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • NTツール(2)
  • ベルポニー(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 福助工業(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • マキシンコー(1)
  • NCR(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld25-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    ニチコン
    569税込626
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LD寿命 = 10000 h, 20000 hニチコンLDシリーズ. ニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105 ℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。. 高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 8.2μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 8.2μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷