カテゴリ
- 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- DiodesZetex(8)
- MICROCHIP(8)
- omron(オムロン)(35)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- onsemi(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(64)
- SICK(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- Texas Instruments(13)
- VISHAY(12)
- オムロンヘルスケア(17)
- シグマ光機(17)
- ライン精機(6)
- 三菱電機(10)
- 篠原電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「ma-55」の検索結果
特価

ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = PAリップル電流 = 900mAアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
ニチコン¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VYリップル電流 = 190mAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS
ニチコン¥13,980税込¥15,3781セット(500個)翌々日出荷仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 22μF, ,35V dc, UWT1V220MCL1GB
ニチコン¥749税込¥8241袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 42mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)22
ニチコン 電解コンデンサ 100μF 両極性/無極性
ニチコン¥2,498税込¥2,7481袋(5個)欠品中仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:300mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入
ニチコン¥1,098税込¥1,2081袋(10個)3日以内出荷チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:850mA●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7042-87
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入
ニチコン¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:555mAアズワン品番65-7205-63
ニチコン コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, UUA1H2R2MCL1GS
ニチコン¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 2.2μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 4 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 4mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 3000h●リップル電流 : 12mA●アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 200個入
ニチコン¥3,598税込¥3,9581袋(200個)7日以内出荷PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mAアズワン品番65-6953-45
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD
ニチコン¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 120μF, ,50V dc, UPW1H121MPD
ニチコン¥5,998税込¥6,5981袋(200個)7日以内出荷PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 635mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)120
コンデンサ 4.7μF 250V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性高リプル電流最大2000時間の長寿命鉛フリーリフローはんだ付け静電容量値:最大33000μF仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:55mAアズワン品番65-7180-65
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UWT1V101MCL1GS
ニチコン¥18,980税込¥20,8781セット(900個)欠品中仕様●静電容量 100μF●電圧 35V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 6.3 (Dia.) 7.7mm●高さ 7.7mm●動作温度 Min -55℃●直径 6.3mm●動作温度 Max +105℃●リード間隔 2.2mm●リップル電流 84mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入
ニチコン¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7207-86
コンデンサ 22μF 100V dc 1箱 200個入
ニチコン¥5,498税込¥6,0481箱(200個)7日以内出荷ニチコンPSシリーズコンデンサ。ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR。幅広い仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:230mAアズワン品番65-6954-81
コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入
ニチコン¥12,980税込¥14,2781箱(200個)7日以内出荷ニチコンPSシリーズコンデンサ。ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR。幅広い仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:800mAアズワン品番65-7087-82
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 200個入
ニチコン¥5,598税込¥6,1581袋(200個)7日以内出荷低インピーダンスと高い信頼性で、+105 ℃ で 5000 時間の負荷寿命を実現(以下で規定する小型ケースサイズでは、3000 / 2000 時間) JIS の E12 シリーズの数値に基づく静電容量範囲を用意しています スイッチング電源の使用に最適です仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:230mA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7050-01
コンデンサ 22μF 100V dc 1セット 500個入
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:130mAアズワン品番65-7118-56
コンデンサ 22μF 100V dc 1袋 50個入
ニチコン¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:230mA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7050-02
コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7113-04
コンデンサ 1μF 50V dc 1セット 2000個入
ニチコン¥43,980税込¥48,3781セット(2000個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:60mAアズワン品番65-6960-29
コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 900個入
ニチコン¥36,980税込¥40,6781セット(900個)7日以内出荷ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:350mAアズワン品番65-6955-44
コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:283mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6923-64
コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ。CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:。使用温度範囲: 最大+105℃。定格電圧範囲: 6.3 → 50 V。キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適。RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:195mAアズワン品番65-7191-91
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 20個入
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ 高密度基板に実装できるように設計されています キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:300mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-7049-22
コンデンサ 100μF 25V dc 1袋 20個入
ニチコン¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:500mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6920-78
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 20個入
ニチコン¥669税込¥7361袋(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7043-20
コンデンサ 100μF 25V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥37,980税込¥41,7781セット(1000個)7日以内出荷チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:500mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-7043-90
コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入
ニチコン¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ 高密度基板に実装できるように設計されています キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 6.2mm●高さ:6.2mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.3mm●リップル電流:200mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7050-23