カテゴリ

  • 制御機器(791)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • onsemi(10)
  • FINDER(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SPARKFUN(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • BROADCOM(1)
  • MICROCHIP(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(651)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nichicon」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
795件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET) ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET)

    ニチコン
    799税込879
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nichicon 電気二重層コンデンサ ニチコン

    Nichicon 電気二重層コンデンサ

    ニチコン
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品 ニチコン

    スーパーコンデンサ(EDLC) Nichicon 2.7V 1F リード品

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 330nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 330nF, ±10%

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 7.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 12.5mm奥行き = 8mm高さ = 16mm寸法 = 12.5 x 8 x 16mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 2.2μF, ±10%

    ニチコン
    849税込934
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 11.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1.5μF, ±10%

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 14.8mm高さ = 23.8mm寸法 = 30.5 x 14.8 x 23.8mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃パッケージ/ケース = 5101-1XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10%

    ニチコン
    989税込1,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 470nF, ±10%

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 22.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 25.5mm奥行き = 9.4mm高さ = 18.2mm寸法 = 25.5 x 9.4 x 18.2mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃等価直列抵抗 = 3000ΩXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 33nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 33nF, ±10%

    ニチコン
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 3.5mmシリーズ = YX許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 7mm奥行き = 4mm高さ = 10.5mm寸法 = 7 x 4 x 10.5mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃アプリケーション = 商用、産業用YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン(15件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, UHE1E222MHD

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, UHE1V222MHD

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000hシリーズ = HEA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 10μF

    ニチコン
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UAリーク電流 = 3 μAAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ ニチコン

    低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
    種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF

    ニチコン
    639税込703
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 100μF

    ニチコン
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン(4件のレビュー)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
...