カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- Panasonic(パナソニック)(92)
- スズキ(22)
- VISHAY(19)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- EPCOS(4)
- KEMET(4)
- ルビコン(3)
- 日本ケミコン(3)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日東工業(1)
- RS PRO(1)
- Kitronik(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nsa56」の検索結果

コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7037-97
コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入
ニチコン¥63,980税込¥70,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6924-12