カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- ホンダ(17)
- SMC(9)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TDK(2)
- SK(新潟精機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 竹村電機製作所(2)
- 伊東電機(2)
- SICK(2)
- HORN(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムケミカル(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PIAA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pm65」の検索結果

ニチコン コンデンサ 330μF, ,25V dc, UPM1E331MPD
ニチコン¥429税込¥4721袋(5個)翌々日出荷ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD
ニチコン¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPM1E102MHD
ニチコン¥7,398税込¥8,1381箱(100個)7日以内出荷ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.43A定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000