カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • SMC(93)
  • 岡野製作所(5)
  • 第一三共ヘルスケア(3)
  • BOURNS(3)
  • シーホネンス(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ミドリ安全(2)
  • LIAN LI(2)
  • イマダ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • ニッコー(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • パネフリ工業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw1000」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPW1J102MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPW1J102MHD

    ニチコン
    8,398税込9,238
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 2.77A●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN

    ニチコン
    32,980税込36,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
  • ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO ニチコン

    ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO

    ニチコン
    719税込791
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 20mm●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●自動車規格 : AEC-Q200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD ニチコン

    ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD

    ニチコン
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応