カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- SMC(93)
- 岡野製作所(5)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- BOURNS(3)
- シーホネンス(3)
- 東芝ライテック(2)
- ミドリ安全(2)
- LIAN LI(2)
- イマダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ニッコー(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- パネフリ工業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- BRAKING(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pw1000」の検索結果

ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPW1J102MHD
ニチコン¥8,398税込¥9,2381箱(50個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 2.77A●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN
ニチコン¥32,980税込¥36,2781袋(250個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,25V dc, UPW1E102MHD1TO
ニチコン¥719税込¥7911セット(5個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 12.5 (Dia.) x 20mm●直径 : 12.5mm●動作温度 Max : +105℃●自動車規格 : AEC-Q200RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD
ニチコン¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応