カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • ノーブランド(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • RS PRO(7)
  • Ruby-con(7)
  • 水本機械製作所(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Namekawa(滑川軽銅)(4)
  • (4)
  • バンドー化学(3)
  • 三木プーリ(3)
  • KSフィルター(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa45」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    ニチコン
    969税込1,066
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CP寿命 = 10000hニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応