カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- BIGM(丸山製作所)(10)
- RS PRO(8)
- 日本ケミコン(7)
- Bulls(ブルズ)(5)
- MSTコーポレーション(4)
- ダイケン(4)
- アイネックス(4)
- 雅(4)
- 三菱電機(3)
- ルビコン(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- エスコ(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- バンドー化学(2)
- マクセル(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TKG(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sa47」の検索結果

ニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性
ニチコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応