カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uhe1a152mpd」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1500μF
ニチコン(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応