カテゴリ

  • 制御機器(309)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(19)
  • SMC(4,184)
  • RS PRO(1,012)
  • Panasonic(パナソニック)(811)
  • CKD(427)
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • 三木プーリ(338)
  • KEMET(295)
  • SIEMENS(295)
  • マルヤス電業(283)
  • コガネイ(263)
  • 三菱電機(235)
  • 新ダイワ(220)
  • omron(オムロン)(215)
  • VISHAY(208)
  • MAZDA(マツダ)(202)
  • YAMAHA(ヤマハ)(190)
  • ニッサン(188)
  • YAGEO(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-25」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン(4件のレビュー)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    ニチコン
    419税込461
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

    ニチコン
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.7mm高さ = 8.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリップル電流 = 230mACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF

    ニチコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 150μF

    ニチコン
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF

    ニチコン
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    ニチコン
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1500μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    WTシリーズ。WTアルミ電解コンデンサシリーズ。55→+105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格動作電圧の範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7180-58
  • コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    949税込1,044
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-04
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6913-50
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チップタイプ、-55 → +105 ℃ の広い温度範囲で動作 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8.3 x 8.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:283mA●誘電正接:0.14%アズワン品番65-6923-64
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF

    ニチコン
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF

    ニチコン
    469税込516
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 100μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = UB許容差 = ±20%Aluminium Electrolytic Capacitors UB Series 125℃. Surface mount high-temperature type suitable for use up to 125℃ Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF

    ニチコン
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    689税込758
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

    ニチコン
    449税込494
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    ニチコン
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF

    ニチコン
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 2700μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 2700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応