カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • KEMET(48)
  • omron(オムロン)(28)
  • EPCOS(22)
  • VISHAY(18)
  • ホンダ(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 三菱電機(12)
  • 三菱電機エンジニアリング(12)
  • RS PRO(12)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • トヨタ(8)
  • アズワン(6)
  • SMC(6)
  • TDK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 日本ケミコン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v680」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GS

    ニチコン
    22,980税込25,278
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 7.7mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)68
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

    ニチコン
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

    ニチコン
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入

    ニチコン
    74,980税込82,478
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
    仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7022-10
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコン

    コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入

    ニチコン
    74,980税込82,478
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
    仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6921-10
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 4000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 680μF

    ニチコン
    939税込1,033
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 680μF

    ニチコン
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 680μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PWリップル電流 = 2.16APWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF

    ニチコン
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF

    ニチコン
    4,798税込5,278
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF

    ニチコン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 680μF

    ニチコン
    899税込989
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU許容差 = ±20%ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 680μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 680μF

    ニチコン
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QR端子タイプ = ねじ止め端子QR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 680μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 680μF

    ニチコン
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LFシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 450V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 450V dc 680μF

    ニチコン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 100mm高さ = 100mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 1650 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PWシリーズラジアル50 → 450 V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
    仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6976-95
  • 電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入 ニチコン

    電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入

    ニチコン
    76,980税込84,678
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    PWシリーズラジアル50→450V。PWアルミ電解コンデンサ。PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により、2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V
    仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7042-90
  • ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA

    ニチコン
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680
  • ニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GS

    ニチコン
    28,980税込31,878
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量 : 680μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 13.5mm●直径 : 10mm●シリーズ : UCLRoHS指令(10物質対応)対応